Panouri de protecţie împotriva lovirii, Lungime: 1900mm

Cod articol.: 994270 1900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1018
Nuanță, galben Galben zinc
Culoarea galben
Lungime 1.900 mm
Concentrație 3 mm
Înălţime 100 mm
Tip produs Panouri de protecţie împotriva lovirii
Material Oţel
Posibilitate de montare Montare pe podea
Greutate 18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 994270 1900
EAN / GTIN 4260214934270
Număr producător 351900
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de inserţie-înşurubare uşor de montat, din oţel profilat de 3 mm. Datorită modului de conectare şi posibilităţii de selectare a unei diversităţi de lungimi, sistemul facilitează o variabilitate deosebită.
Panourile de protecţie împotriva lovirii sunt formate din 2 bare, care se montează una peste cealaltă.

Culoare:

Galben-zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere.