Bolard pentru protecţia împotriva lovirii, Diametru: 76mm

Cod articol.: 994250 76
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1018
Nuanță, galben Galben zinc
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Warnmarkierung
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea galben; negru
Lungime 1.200 mm
Diametru 76 mm
Concentrație 3,25 mm
Tip produs Post de protecție împotriva coliziunilor
Material Oţel
Posibilitate de montare Montare pe podea
Greutate 9,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Număr producător 301200
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Bolard robust din oţel de interior pentru protejarea echipamentelor dvs. şi de protecţie la trafic. Bolarzii sunt adecvaţi prinderii cu dibluri pe beton.

Livrare:

Cu dibluri de ancorare pentru prindere la podea.

Culoare:

Galben de zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere cu marcaj negru de avertizare.