{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 1018 | |
| Spalvų tonai, geltona | Cinko geltona | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| aprašyta dalis, Giliai juoda | Warnmarkierung | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Spalva | geltona; juoda | |
| Ilgis | 1 200 mm | |
| Skersmuo | 76 mm | |
| Storis | 3,25 mm | |
| Produkto rūšis | apsauginiai kampų stulpeliai | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Montavimo galimybė | montavimas ant grindų | |
| Svoris | 9,5 kg |
| Produkto numeris | 994250 76 | |
| EAN / GTIN | 4260214931644 | |
| Gamintojo numeris | 301200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Germany, www.ttsysteme.de |