Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de uşi batante, Adâncime utilă 950 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2000mm

Cod articol.: 993330 2000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 993330 2000
EAN / GTIN 4045197522122
Număr producător 993330 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile batante sunt întărite pe suprafeţele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Este posibilă modificarea simplă pe alte sisteme de închidere GARANT. Rafturile din spatele uşilor batante pot fi echipate cu rafturi culisante. Unghiul de deschidere al uşii de 180° permite tragerea liberă a rafturilor.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.