Rulou pentru raftul anexat, Adâncime utilă 950 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2500mm

Cod articol.: 993316 2500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Panel posterior; Perfil de bastidor; Panel posterior; Perfil de bastidor; Bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2430)
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita Rahmen
Denominación del fabricante Rollladen für Anbauregal
Altura interior 2.685 mm
Con cajón para persiana enrollable no
Puerta frontal cerrado/a
Material Aluminio; Aluminio
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Cierres corredizos
Anchura 1.375 mm; 1.375 mm
Profundidad 105 mm; 105 mm
Altura 2.685 mm
Profundidad útil 950 mm; 950 mm
Para altura 2.500 mm
Con bastidor
Intervalo de empleo estantería
Cerradura instalada no

Identificare și clasificare

Cod articol 993316 2500
EAN / GTIN 4045197613448
Număr producător 993316 2500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Execuţie electrică a rulourilor. Şine de ghidare din aluminiu extrudat, profilurile rulourilor din aluminiu rulat fără fantă de lumină. Şine de ghidare laterale cu garnitură dublă cu perii. Acţionare electrică prin telemotor şi decuplare a momentului, cu teleemiţător manual cu 1 canal protejat împotriva stropilor de apă. Oprire automată datorită funcţiei de oprire la obstacole.

Culoare:

Cadrele sunt întotdeauna gri deschis RAL 7035 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.