{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Grundrahmen; Steckbügel | |
| Denumirea producătorului | Blechtafel-Regal, Typ: 5 | |
| Diametrul rolei de transport | 60 mm | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Tip produs | Raft pentru table | |
| Număr compartimente | 5 | |
| Adâncime compartiment | 65,6 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 200 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.560 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 600 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 880 mm |
| Cod articol | 992101 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406095802 | |
| Număr producător | 992101 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |