Hyllställ på plåtbotten 5

Article no.: 992101 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
5
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 880 mm
Bredd 1 560 mm
Djup 600 mm
antal hyllor 5
fack effektivt djup 65,6 mm
antal bygelhöjd 400 mm 3
antal bygelhöjd 800 mm 3
bygelbredd 1 485 mm
Bärarrullens diameter 60 mm
bärförmåga per fack 200 kg
Produktslag Tavelhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 992101 5
EAN / GTIN 4062406095802

Beskrivelse

Utförande:

Stomme 1560×600 mm med förzinkad bottenplatta.
Lättlöpande, förzinkad bärarrulle (⌀ 60 mm) för enkel inställning och utlastning.
Insticksbygel 400 mm och 800 mm hög av fyrkantrör 30×30 mm.
Med genomglidningssäkring av plattstål, 30 mm hög.

Användningsdata:

För lodrät lagring av plattor av plåt, trä, plast med mera.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, insticksbygel antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.