Niveluri de depozitare din blat aglomerat, Lăţime 2140 mm, Adâncime: 600mm

Cod articol.: 991045 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 25 mm
Material Blat aglomerat
Lăţime 2.140 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 600 mm
Adâncime 600 mm
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 991045 600
EAN / GTIN 4004514225672
Număr producător 19505
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Livrare:

Pereche de traverse inclusă în setul de livrare.