• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Etagères en panneaux de particules, Largeur 2140 mm, Profondeur: 600mm

Réf.: 991045 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,86 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 25 mm
Matériau Panneaux de particules
Largeur 2 140 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 600 mm
Profondeur 600 mm
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 991045 600
EAN / GTIN 4004514225672
Réf. fabricant 19505
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.