{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Rahmenprofil; Rafturi de depozitare | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere; Galvanizat | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
| Lățime raft | 946 mm | |
| Adâncime raft | 500 mm | |
| Înălțime raft | 38 mm | |
| Număr de cadre profilate | 2 | |
| Material | Oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Raft de depozitare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 120 kg | |
| Sarcina câmp max. | 900 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.000 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 500 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 800 mm |
| Cod articol | 990211 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406113926 | |
| Număr producător | 990211 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |