Raft de depozitare pentru colţ cu 4 elemente portante şi 4 pene, Recomandat pentru adâncimea rafturilor: 500mm

Cod articol.: 990080 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea rafturilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 9 buc.
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 500 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 500 mm
Capacitate portantă 230 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 990080 500
EAN / GTIN 4045197518019
Număr producător 990080 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet cu 4 elemente de susţinere şi 4 ştifturi conice.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.