Raft de bază universal, Adâncime 600 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 990020 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Partea descrisă Rafturi de depozitare
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Negru intens
Număr de rafturi de depozitare 5
Lățime raft 1.000 mm
Adâncime raft 600 mm
Număr de coloane cu rafturi 4
Material Oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Tip produs Raft de depozitare
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Sarcină compartiment max. 180 kg
Sarcina câmp max. 5.500 kg
Livrarea Complet în părți individuale
Model pentru montaj Sistem de prindere
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune nominală lăţime 1.000 mm
Dimensiune nominală adâncime 600 mm
Dimensiune nominală înălțime 2.000 mm
Dimensiune exterioară l 1.058 mm
Dimensiune exterioară H 2.004 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 990020 2000
EAN / GTIN 4045197518095
Număr producător 990020 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi pentru raft pătrate foarte stabile 40×40×2 mm, la interval de 40 : 40 mm cu fante de suspendare, pentru ajustarea rafturilor în funcţie de marfa depozitată. Suporturile pentru raft cu plăci de bază din plastic. Plăci deosebit de rezistente la greutate din tablă robustă de oţel cu suprafeţe laterale rotunjite spre interior. Capacitate de încărcare a raftului: La o distanţă de raft de 600 mm, greutatea maximă suportată este de 1375 − 5500 kg.

Aplicaţie:

Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă etc. Dimensiunile sunt corelate cu cele ale recipientelor comercializate din metal şi plastic − utilizare optimă a spaţiului. Poate fi montat ca raft singur, în rând sau dublu. Montaj simplu, rapid şi exact fără îmbinare cu şuruburi, rafturile se agaţă simplu şi sunt imobilizate cu ştifturile conice aferente (Cod 968420).

Culoare:

Suport pentru raft, negru RAL 9005, rafturi gri acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile de depozitare pentru echiparea rafturilor universale se regăsesc în Grupa 96.
  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime/adâncime este mai mare de 4:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistemul este utilizat pentru depozitare în industrie, sectorul artizanal, comerț, administrație și arhive.
  • Asigurați-vă că sistemul este nivelat, stabil și fixat corespunzător.
  • Sistemul trebuie proiectat exclusiv pentru a rezista la solicitări verticale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Forțe aplicate pe orizontală sau înclinate.
  • Rezemarea obiectelor grele de sistem.
  • Așezarea bruscă a obiectelor grele pe rafturile de depozitare.
  • Utilizarea sistemului ca ajutor pentru urcare.