Víceúčelový základní regál, Hloubka 600 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990020 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Popsaná část Police
Povlak S práškovým lakem; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Počet polic 5
Šířka police 1 000 mm
Hloubka police 600 mm
Počet regálových stojanů 4
Materiál Ocel; Ocelový plech
Barva šedá; Černá
Druh produktu Policový regál
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Nosnost přihrádky max. 180 kg
Nosnost pole max. 5 500 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 600 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm
Vnější rozměr – šířka 1 058 mm
Vnější rozměr – výška 2 004 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990020 2000
EAN / GTIN 4045197518095
Číslo výrobce 990020 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní čtyřhranné rámové stojiny 40×40×2 mm, ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu. Stojiny s plastovou patkou. Police se zvlášť velkou nosností ze silného ocelového plechu s postranními plochami zahnutými dovnitř. Zatížení pole: Při vzdálenosti polic 600 mm je maximální zatížení pole 1375 – 5500 kg.

Použití:

Ideální pro průmysl, řemesla, obchod, administrativu, archivy atd. Rozměry odpovídají běžně dostupným skladovacím boxům z kovu a plastu − nejlépe využité místo. Lze uspořádat jako jednotlivý, řadový nebo dvojitý regál. Jednoduchá, rychlá a přesná montáž bez šroubových spojů, přihrádky se pouze zavěsí a upevní pomocí příslušných kuželových kolíků (č. 968420).

Lakování:

Stojiny regálů černá RAL 9005, police světle šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Skladové boxy pro osazení uviverzálními regály najdete ve skupině 96.
  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro skladování v průmyslu, řemeslech, obchodu, správě a v archivech.
  • Ujistěte se, že byla provedena nivelace systému a systém je stabilní a pevně stojí.
  • Systém dimenzujte výhradně pro působení vertikálních sil.

Nesprávné použití
  • Působení sil v horizontálním nebo šikmém směru.
  • Opírání těžkých předmětů o systém.
  • Shazování těžkých předmětů z výšky při odkládání na polici.
  • Použití systému místo žebříku.