{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 180 kg | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
| Adâncimea raftului | 500 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat − înălţime | 2.004 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.031 mm | |
| Lăţime raft | 1.000 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 500 mm | |
| Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 950 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
| Număr de coloane cu rafturi | 2 | |
| Greutate maximă suportată pe raft la o distanţă între rafturile de depozitare de 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Montaj prin inserţie | da | |
| Tip de fixare a raftului de depozitare | Ştifturi conice | |
| Montaj client | da | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 990015 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518217 | |
| Număr producător | 990015 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |