Colector pentru materiale reciclabile, 75 litri, cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, Clapă oscilobatantă culoare RAL: 1002

Cod articol.: 987150 1002
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Clapă oscilobatantă culoare RAL Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1002; RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, galben Galben nisip
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Galben nisip Einwurfklappe
Denumirea producătorului Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Culoarea galben; gri
Volum 75 l
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 380 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor
Formă dreptunghiular
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN 4102
Greutate 19,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987150 1002
EAN / GTIN 4031068199920
Număr producător 660-075-0-2-200 + 1002
Producător/responsabil Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descriere

Execuţie:

Rezervor de depozitare de 75 de litri cu recipient interior galvanizat (cu baza impermeabilă) şi uşă batantă (cu suport magnetic şi butuc pătrat).
Cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, neinflamabilă, care nu permite formarea unui miros neplăcut.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Pentru etichetarea colorată a clapetelor oscilobatante, aveţi la dispoziţie pad-uri de protecţie foarte robuste, autoadezive, în culori corespunzătoare.