Antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris, 75 litrų su užsidarančiu įmetimo dangčiu, Įmetimo dangčio spalva RAL: 1002

Prekės Nr.: 987150 1002
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įmetimo dangčio spalva RAL Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 1002; RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, geltona Smėlio geltona
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Smėlio geltona Einwurfklappe
Gamintojo pavadinimas Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Spalva geltona; pilkas
Apimtis 75 l
Aukštis 1 000 mm
Plotis 400 mm
Gylis 380 mm
Produkto rūšis šiukšliadėžė
Forma stačiakampio formos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Standartas DIN 4102
Svoris 19,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987150 1002
EAN / GTIN 4031068199920
Gamintojo numeris 660-075-0-2-200 + 1002
Gamintojas / atsakingas asmuo Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Germany, www.stumpf-metall.de

Aprašymas

Modelis:

75 litrų rūšiavimo konteineris su cinkuotomis vidinėmis talpomis (dugnas hermetiškas) ir varstomomis durimis (su magnetiniu laikikliu ir keturbriaune spyna).
Su savaime užsidarančiu įmetimo dangčiu, atspariu ugniai ir slopinančiu kvapus.

Standartas:

Atsparumas ugniai pagal DIN 4102 ir DIN EN 13501-1.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.
Įmetimo dangčiui pažymėti atitinkama spalva yra pridėti labai tvirti,
lipnūs spalvoti lapeliai.