Sistem de balustradă de balustradă lungime plintă 3500 mm

Cod articol.: 986063
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 986063
EAN / GTIN 4031405946620
Număr producător 986063
L-Număr L90110 765
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Aplicabil universal
  • Montaj simplu
  • Construcţie stabilă
  • Design elegant
  • Elementele noastre de conectare și țevile cu diametru exterior de 40 mm pentru balustrade de sistem pot fi montate în toate variantele de construcție. În configurația standard, elementele de conectare sunt din oțel zincat, fiind adecvate pentru utilizarea în interior.
  • La un cost suplimentar, este disponibilă și o versiune din oțel inoxidabil, recomandată pentru utilizarea în exterior. La cerere, se poate realiza un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, în toate culorile RAL obișnuite.
  • Toate conexiunile sunt disponibile la cerere și în oțel inoxidabil.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: Pentru a fi montat cu unelte
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune
  • Lungime: 3500 mm