Foarfecă cu tăiere dreapta

Cod articol.: 982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel special pentru scule
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere curbat
Proprietăți foarfece Două mâini
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 982
EAN / GTIN 3148512170006
Număr producător 982
L-Număr L60130 3540
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Foarfecă pentru plăci în stilul foarfecelor ghilotină. Margine de tăiere ușor zimțată pentru a împiedica alunecarea foii în timpul procesului de tăiere
  • Translație și ghidare a fălcilor prin arc de compresie intern
  • Fălci de tăiere forjate din crom-molibden
  • Mânere ergonomice din bi-material cu acoperire antiderapantă
  • Cod standardizat de culori în funcție de direcția de tăiere
  • Blocare a fălcilor după utilizare
  • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil 80 kg/mm2: 0,8 mm
  • Capacitate de tăiere oțel semidur: 1,2 mm

Caracteristică:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65-190
  • [g]: 380