{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5012 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Culoarea | albastru | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Număr IBC | 4 buc. | |
| Distanţă de la sol | 100 mm | |
| Concentrație | 3 mm | |
| Tip produs | tavă de retenţie | |
| Caracteristici | Cu grătar; Cu tălpi | |
| Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; depozitarea substanţelor corozive interzisă; depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător | |
| Material | tablă de oţel | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Volum | 61 l | |
| Lăţime totală | 910 mm | |
| Înălţimea totală | 225 mm | |
| Adâncime totală | 800 mm | |
| Greutate totală | 43 kg |
| Cod articol | 981215 4X60 | |
| EAN / GTIN | 2050001937520 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |