{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 16 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | brunat; cromat | |
| Lungimea totală | 155 mm | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 98 00 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773019961 | |
| Număr producător | 98 00 16 | |
| L-Număr | L70010 728 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |