Cheie fixă

Cod articol.: 98 00 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona EX nu
Culoarea roşu
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 15 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 145 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 98 00 15
EAN / GTIN 4003773019954
Număr producător 98 00 15
L-Număr L70010 268
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Poziţie cioc 15°.
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Dimensiunea cheii: 15mm
  • Lungime l max.: 145mm
  • Grosimea capului a max.: 7mm
  • Lățimea capului b max.: 37mm

Standard:

IEC 60900