Uvex u-cap sport negru

Cod articol.: 9794423
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9794423
EAN / GTIN 4031101599458
Număr producător 9794423
L-Număr L01660 1705
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Chiar și în zonele în care căștile nu sunt obligatorii, protecția capului poate reduce semnificativ riscul de rănire. Iar cu această șapcă de protecție inovatoare, angajații dvs. vor arăta, de asemenea, sportiv și bine.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • șapcă sportivă
  • disponibil în intervalele de mărimi 52–54 cm, 55–59 cm și 60–63 cm
  • se poate broda personalizat
  • Culoarea: negru

Caracteristici de confort

  • Echipare interioară din țesătură tip plasă

Caracteristici de protecție

  • Protecție fiabilă împotriva loviturilor, conform standardului EN 812
  • element inovator cu carcasă rigidă în designul Armadillo, cu structură alveolară și elemente de amortizare

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-cap sport
  • Tip produs: Şapcă de protecţie industrială
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Dimensiuni: 55 cm/59 cm