{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Auszüge | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu sertare | nu | |
| Ventilația dulapului | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | fără sistem de închidere | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu deschidere verticală | da | |
| Numărul total de separări verticale | 4 buc. | |
| Extensie verticală ghidaje | Cu ghidaj pe podea | |
| Extensie verticală tip | Deschidere verticală sertar | |
| Extensie verticală lățime frontală BfV | 155 mm | |
| Înălţime utilă deschidere verticală HnV | 1.750 mm | |
| Cu grilă de perete perforată | da | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Tip produs | Dulap vertical | |
| Poziția de montare | Fixare pe perete și pe podea | |
| Greutate | 320 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Stație de lucru CNC; Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 717 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 750 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 2.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 717 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 750 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 2.000 mm | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 979101 HSK40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134044 | |
| Număr producător | 979101 HSK40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |