Protecţie pentru gât

Cod articol.: 9790170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9790170
EAN / GTIN 4031101939056
Număr producător 9790170
L-Număr L01660 858
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cu protecția facială uvex pheos, am maximizat flexibilitatea. Accesoriile integrate inteligent și piesele individuale interschimbabile fac din acesta un sistem de protecție facială multifuncțional care poate fi extins pentru a se potrivi domeniului dvs. de aplicare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Bandană pentru masca uvex pheos
  • Protejează capul și ceafa de razele soarelui
  • Include o tehnologie exclusivă de răcire
  • Oferă până la 8 ore de răcoare – în funcție de temperatura ambiantă, debitul de aer și umiditatea aerului
  • Se poate spăla la mașina de spălat și are proprietăți antibacteriene

Caracteristici de confort

  • Montare ușoară pe uvex pheos faceguard
  • Tehnologia exclusivă de răcire asigură un confort de răcire între 2 și 8 ore

Caracteristici de protecție

  • UPF >
  • 40 pentru protecție împotriva razelor UV dăunătoare
  • Tehnologia exclusivă de răcire protejează împotriva supraîncălzirii capului

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: accesoriu
  • Denumirea produsului: Protecție la soare / gât uvex pheos faceguard
  • Tip produs: Protecţie pentru gât
  • Culoare (filtru): negru
  • Material carcasă exterioară: Textil
  • Dimensiuni: 52 cm/53 cm/54 cm/55 cm/56 cm/57 cm/58 cm/59 cm/60 cm/61 cm/62 cm/63 cm/64 cm
  • Caracteristici Accesorii: Material exterior: Funcție poliester/răcire