{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo | Armario maestro base completo | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Superficie de almacén | 4 m2 | |
Altura | 1,390 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Cajón anchura útil | 612 mm | |
Cajón profundidad útil | 612 mm | |
Cantidad de cajones | 11 | |
División dentro de un cajón | 36×36 E | |
Peso | 249 kg | |
Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías |
Número de artículo | 979000 S11M |