Držák výkresů k upevnění na stěnu, Typ: A0

Artiklové číslo: 974840 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro formát papíru max. A0
Materiál vizuální panel Hliník
Druh produktu Držák na stěnu
Vhodné pro Signalizační tabule
Způsob upevnění K přišroubování
Materiál držák Hliník; Plast
Šířka 1 360 mm
Výška 28 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974840 A0
EAN / GTIN 4062406198145
Číslo výrobce 974840 A0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů z hliníku s plastovými komponentami k upevnění na stěnu.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetického klipsu č. 974880 vel. 1 a upevňovacího materiálu.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.