Husă transparentă DURAFRAME® Info-Rahmen în Set de 10 buc, DIN A4, Tip: ORANGE

Cod articol.: 974631 ORANGE
Setați prețul 10 bucăți (14,02 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Serie DURAFRAME®
Denumirea producătorului DURAFRAME® Info-Rahmen im Set 10-teilig, DIN A4, Typ: ORANGE
Culoarea portocaliu
Format max. DIN A4
Tip produs Înveliş transparent
Lăţime 238 mm
Înălţime 324 mm
Cuprins 10 buc.
Material Folie dură din PVC
Caracteristici Lizibil pe ambele părţi pe sticlă; Parte frontală magnetică rabatabilă; Spate autocolant redetaşabil; Utilizare în format vertical şi transversal; magnetic
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 974631 ORANGE
EAN / GTIN 4005546405841
Număr producător 4882-09
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

Aplicaţie:

Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Aspect identic al cadrului pe ambele părți, lizibilitate față-verso pe suprafețele de sticlă prin 2 inserții. Utilizabilă în format portret sau peisaj.