DURAFRAME® läpinäkyvä suojus sarja, 10 osaa ORANGE

Tuote nro.: 974631 ORANGE
Aseta hinta 10 kpl (15,70 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 324 mm
Leveys 238 mm
Materiaali jäykkä PVC-kalvo
Väri oranssi
Tarttuma-aukko saatavana ei
Voidaan käyttää pystynä tai vaakana kyllä
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
itseliimautuva takasivu irrotettava kyllä
Auki käännettävä magneettien etupuoli kyllä
lasilla luettavissa molemmin puolin kyllä
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974631 ORANGE
EAN / GTIN 4005546405841
Valmistajan numero 4882-09

Kuvaus

Malli:

Magneettitasku PVC-kovakalvoa itsetarttuvalla takasivulla, liimautuu kaikkiin sileisiin, kantaviin pintoihin (puu, lasi, metalli jne.). Irrotettava, uudelleenkäytettävä.

Käyttö:

Helppo asiakirjojen vaihto avattavan magneettisen etukannen avulla. Tiedot ovat luettavissa molemmin puolin lasitasoilla. Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Soveltuu esim.:
  • Hätäsuunnitelmille tai varoituksille (punainen).
  • Koneenkäyttöohjeille (sininen).
  • Toimintaohjeille
  • vaarallisia aineita koskevien määräysten mukaisesti (oranssi).
  • Erittäin suurta huomiota vaativille ilmoituksille ja vaaratiedotteille (kaksivärinen).