{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model cu reglare pe înălţime | mecanic | |
| Grosimea plăcii | 25 mm | |
| Selectarea culorii | Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Domeniul de reglare pe înălţime | 680 mm - 820 mm | |
| Lăţime | 1.600 mm | |
| Adâncime | 800 mm | |
| Blat de lucru grosime | 25 mm | |
| Forma plăcii | Dreptunghi | |
| Tip produs | Masă de birou |
| Cod articol | 974042 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002050792 | |
| Număr producător | T10018 | |
| Producător/responsabil | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |