Set de cleşti ESD, Număr de scule: 4

Cod articol: 973210 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 4
Execuţie cu cleşti
Tip produs Inserție din spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 973210 4
EAN / GTIN 4067263118282
Număr producător 973210 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973210: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726742 Ref. 135: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu cioc pentru electronică Cod 727162 Ref. 155: 1 buc.
GARANT ESD cleşte cu cioc pentru electronică fină cod 727170 măr. 140S: 1 buc.
GARANT ESD clește cu fălci rotunde pentru electronică cod 727175 măr. 135: 1 buc.