Covor de protecţie ESD Lăţime 91 cm, negru, Lungime: 150cm

Cod articol.: 972602 150
Preț per 1 buc. (29030,71 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diamond Stat™
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Lungime 150 cm
Lăţime 910 mm
Concentrație 14 mm
Teşitură 4 părţi
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R9
Material Vinil microcelular
Suprafaţă Profil antiderapant cu model în relief
Caracteristici Anti-alunecare; Anti-oboseală; Izolație (temperatură); Parte inferioară antialunecare; Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
Număr de butoane 1
Diametru buton 10 mm
Tip produs Covor de podea ESD
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Număr producător 826S0035BL
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Covor de protecţie disipativ static, grosime 14 mm. Suprafaţă laminată durabilă pe bază de vinil microcelular, efect antioboseală deosebit. Echipat cu un buton de 10 mm şi cablu de împământare. Rezistenţă la alunecare ridicată (R9 conform DIN 51130 şi standardul BG BGR181) şi uşurinţă la rotire pe covor datorită profilului antiderapant cu model în relief. Suport antialunecare şi patru laturi teşite pentru evitarea împiedicării la acces.

Standard:

Îndeplinesc standardul IEC 61340-4-1 (categoria DIF), rezistenţă măsurată Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Încărcare electrostatică (test de mers), îndeplinesc ISO 6356 şi EN 1815.

Livrare:

Cu cablu de împământare.