ESD ochranná rohož šířka 91 cm, černá, Délka: 150cm

Artiklové číslo: 972602 150
Cena za 1 ks (CZK 740285,71 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diamond Stat™
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Délka 150 cm
Šířka 910 mm
Tloušťka 14 mm
Zešikmení 4stranný
Odolnost proti skluzu dle DIN 51130 a BGR 181 R9
Materiál Mikroporézní vinyl
Povrch Plech s výstupky tvaru slzy
Vlastnosti Izolace (teplota); Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzová spodní strana; Protiskluzové; není odolné vůči oleji
Počet tlačítek 1
Průměr tlačítka 10 mm
Druh produktu Podlahová rohož ESD
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Číslo výrobce 826S0035BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Ochranná rohož s odváděním statického náboje s tloušťkou 14 mm. Laminovaný povrch s dlouhou životností na bázi mikrobuněčného vinylu, který má vynikající protiúnavový efekt. Je vybavená 10 mm stiskacím tlačítkem a zemnicím kabelem. Vysoká odolnost proti skluzu (R9 dle DIN 51130 a BG-rule BGR181) a jednoduché otáčení na rohoži díky profilu plechu s oválnými žebírky. Neklouzavá podložka proti sklouznutí a čtyři zkosené strany zajišťují přístup bez klopýtnutí.

Norma:

Splňuje IEC 61340-4-1 (kategorie DIF), změřený odpor Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω. Elektrostatické nabíjení (test chůzí), splňuje ISO 6356 a EN 1815.

Rozsah dodávky:

Včetně zemnicího kabelu.