{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Cu ușă | ja | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Cu sertare | nein | |
| Corpus lățime utilă Bn | 900 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 600 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 800 mm | |
| Corpus lăţime în G | 40 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Capacitate portantă | 4.000 kg | |
| Partea descrisă | Gesamtgehäuse | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 48 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţimea totală Bg | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 700 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 900 mm | |
| Corpus lățime Br | 1.000 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 700 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 900 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 972470 900 | |
| EAN / GTIN | 4067263126492 | |
| Număr producător | 972470 900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |