Sertar ESD, 36×24G, Înălţime frontală a sertarului: 50mm

Cod articol.: 972474 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Înălţime frontală HfS 50 mm
Lăţime utilă BnS 900 mm
Adâncime utilă TnS 600 mm
Înălţimea utilă HnS 25 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 36
Adâncimea utilă în G 24
Suprafață utilă în G 36×24
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Deschiderea sertarului Fără opritor de extragere
Cu dispozitiv blocare nu
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Capacitate portantă distribuită max. 50 kg
Culoarea gri
Tip produs sertar
Greutate 14 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 972474 50
EAN / GTIN 4069515000307
Număr producător 972474 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Capacitate portantă 50 kg.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corp sertare şi parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.