Recipient cu standard european ESD, Tip: ENB34

Cod articol.: 972350 ENB34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Înălţime 170 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 400 mm
Material Polipropilenă (PP)
Forma mânerului mâner; mâner tip scoică; mâner; mâner tip scoică; mâner
Poate fi stivuit da
Tip produs cutii cu standard european

Identificare și clasificare

Cod articol 972350 ENB34
EAN / GTIN 8055520134058
Număr producător NB34MC - 139134310197
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil pentru transport, de înaltă calitate, din plastic conductibil electric reciclabil. Structura de bază a recipientului din plastic este o construcţie cadru bazată pe două dimensiuni de bază. Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă recipientului o stabilitate pronunţată a formei.