Bac Euronorm ESD, Type: ENB34

Réf.: 972350 ENB34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Hauteur 170 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 400 mm
Matériau Polypropylène (PP)
Forme de la poignée barre-poignée; poignée extérieure; barre-poignée; poignée extérieure; barre-poignée
Possibilité d’empilage oui
Type de produit bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 972350 ENB34
EAN / GTIN 8055520134058
Réf. fabricant NB34MC - 139134310197
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité en plastique recyclable électriquement conducteur. La structure de base des bacs en plastique repose sur deux dimensions de base. Les parois robustes, renforcées par diverses nervures, confèrent aux bacs une excellente stabilité de forme.