ESD-euronormisäiliö ENB34

Tuote nro.: 972350 ENB34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 170 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Kahvatyyppi Listavedin
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972350 ENB34
EAN / GTIN 8055520134058
Valmistajan numero NB34MC - 139134310197

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, sähköä johtavaa muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin