Cutii de stocare pentru piese mici easyPick ESD Înălţime 50 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X3/1

Cod articol: 972313 2X3/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 75 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 3
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea negru
Tip produs Cutii de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 972313 2X3/1
EAN / GTIN 4067263829904
Număr producător 972313 2X3/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutii de stocare pentru piese mici ESD easyPick cu formă stabil, realizată din material plastic cu conductivitate electrică.

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate