Cutii de stocare pentru piese mici easyPick ESD Înălţime 50 mm 3X3/1

Cod articol: 972313 3X3/1
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 75 mm
Lăţime în G 3
Adâncime în G 3
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea negru
Tip produs Cutii de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972313 3X3/1
EAN / GTIN 4067263037019

Descriere

Execuţie:

Cutii de stocare pentru piese mici ESD easyPick cu formă stabil, realizată din material plastic cu conductivitate electrică.

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate
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
    Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături