ESD konzole nosného ramena, Hloubka 550 mm, Délka: 1500mm

Artiklové číslo: 972087 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Vyložení 450 mm
Nosnost 50 kg
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Konzole
Šířka 1 500 mm
Hloubka 550 mm
Rozsah použití Nosné sloupky
Hmotnost 6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972087 1500
EAN / GTIN 4062406167356
Číslo výrobce 972087 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.