{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Lăţime în G | 40 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Înălţimea utilă | 1.845 mm | |
| Şine de prindere | 2 pereche | |
| Număr de traverse | 8 | |
| Număr de portscule | 136 | |
| Distanţă dintre axe A | 75 mm | |
| Modelul dulapului | Dulap de bază | |
| Latura frontală a dulapului | uşă batantă cu geam | |
| Greutate | 115 kg | |
| Tip produs | Dulap cu capacitate mare CNC |
| Cod articol | 971453 VDI40 | |
| EAN / GTIN | 4062406165055 | |
| Număr producător | 971453 VDI40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |