Instrument i.TCS TCS 52/14/4 18 buc

Cod articol.: 96838781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului TCS 52/14/4
Număr de piese incluse 18 buc.
Înălţime 50 mm
Lăţime 175 mm
Lungime 350 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 175 mm
Adâncime spumă 350 mm
Înălțimea totală a spumei 50 mm
Spumă pre-laserizată Da
Numărul de decupaje pentru unelte 18 buc.
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 50 mm
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 2,51 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 96838781
EAN / GTIN 4018754222162
Număr producător 96838781
L-Număr L60010 5334
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 18
  • Compartimentarea sertarelor: 1/3
  • Înălțime mm (h): 50 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 2510g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Livrare:

Conținut 18 părți:
  • 14 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 extensii 1/2″ Cod 509: L. 130; 255 mm
  • 1 articulație universală 1/2″ Cod 510: L. 71 mm
  • 1 clichet 1/2″ Cod 512-2K: L. 265,5 mm