• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil i.TCS TCS 52/14/4 18pcs

Réf.: 96838781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant TCS 52/14/4
Nombre de pièces fournies 18 pc.
Hauteur 50 mm
Largeur 175 mm
Longueur 350 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse 175 mm
Profondeur mousse 350 mm
Hauteur totale mousse 50 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 18 pc.
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 50 mm
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Poids total 2,51 kg
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 96838781
EAN / GTIN 4018754222162
Réf. fabricant 96838781
Article hors catalogue L60010 5334
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 18
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 2510 g
  • Largeur mm (b): 175 mm

Livraison:

Sommaire 18 parties:
  • 14 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 rallonges de 1/2″ 509: L. 130; 255 mm
  • 1 joint de cardan 1/2″ 510: L. 71 mm
  • 1 cliquet 1/2″ No 512-2K.: L. 265,5 mm