Set de scule de impact în inserție TCS 13Innen-D.

Cod articol: 96830223
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 96830223
EAN / GTIN 4018754330294
Număr producător 96830223
L-Număr L60010 7825
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 13
  • Greutate: 4452g

Livrare:

Conținut 13 părți:
  • 2 daltă plată Cod 102: B. 23; 23; L. 200; 300 mm
  • 1 dăltiță transversală Cod 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 bob Cod 105: ⌀ 10 mm
  • Pumn cu 5 pini Cod 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 Ciocane de lăcătuș Cod 10961: 500; 800g
  • 1 ciocan cu față moale Cod 10959: ⌀ 40 mm
  • 1 racletă de etanșare Cod 12718: L. 265 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă