{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Culoarea | galben; Verde; Portocaliu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | ja | |
| Număr de unelte | 24 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Cap atașabil; Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Für șuruburi TORX® interne |
| Cod articol | 96830127 | |
| EAN / GTIN | 4018754248827 | |
| Număr producător | 96830127 | |
| L-Număr | L60010 5985 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |