{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Kolor | żółty; Zielony; Pomarańczowy; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Liczba narzędzi | 24 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie nasadzane; Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 96830127 | |
| EAN / GTIN | 4018754248827 | |
| Numer producenta | 96830127 | |
| Numer L | L60010 5985 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |