{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 50 mm | |
| Deschidere | 75 mm | |
| Adâncime de prindere | 35 mm | |
| Interval de fixare | 0 mm - 80 mm | |
| Zona de rotire a articulaţiei sferice | 360 grad | |
| Raza de acţiune a articulaţiei sferice | 90 grad | |
| Bacuri interschimbabile | da | |
| Cu bloc de fixare | da | |
| Etrier de fixare inclus | da | |
| Tip produs | Menghină paralelă |
| Cod articol | 967610 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001741387 | |
| Număr producător | 20-10 | |
| Producător/responsabil | Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com |