{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 50 mm | |
Stezni raspon | 75 mm | |
Dubina stezanja | 35 mm | |
Stezno područje | 0 mm - 80 mm | |
Područje okretanja s kugličnim zglobom | 360 stupanj | |
Zakretno područje s kugličnim zglobom | 90 stupanj | |
Izmjenjive čeljusti. | Da | |
sa steznim blokom | Da | |
Uključujući držač | Da | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Broj proizvođača | 20-10 |