Dispozitiv de reglare pe înălţime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430, Recomandat pentru menghină Ref.: 140

Cod articol.: 967540 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru menghină Ref. Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Culoarea gri
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime
Potrivit pentru dimensiune menghină 140
Proeminența plăcii bancului de lucru min. 93 mm
Proeminența plăcii bancului de lucru max. 335 mm
Domeniul de reglare pe înălţime 242 mm
Rotire în jur 360 grad
Greutate 11,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 967540 140
EAN / GTIN 4045197694546
Număr producător 967540 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutăţii la reglarea pe înălţime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.

Avantaj:

În combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime, menghina poate fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar, pentru a aduce piesa în poziţia de lucru cea mai convenabilă. La toate mişcările de ridicare şi rabatare se respectă distanţa de siguranţă de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălţimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învăţat şi ateliere-şcoală).

Adaptat pentru:

Menghine paralele „Heuer-Front” Cod 967350; 967360 sau HOLEX Cod 967420; 967430.

Livrare:

Inclusiv toate şuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu