Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430, Pour étaux réf.: 140

Réf.: 967540 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour étaux réf. Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Type de produit dispositifs de déplacement vertical
Pour taille d’étau 140
Saillie plan de travail d’établi min. 93 mm
Saillie plan de travail d’établi max. 335 mm
Plage de réglage en hauteur 242 mm
Pivotant 360 degré
Poids 11,2 kg

Identification et classification

Référence article 967540 140
EAN / GTIN 4045197694546
Réf. fabricant 967540 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles “Heuer-Front” 967350; 967360 ou HOLEX 967420; 967430.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.